Šatní skříň s otočným zámkem, Počet oddílů: 6

Artiklové číslo: 949026 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část dvířka; korpus
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 6 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Dveřní závěs s možností přestavby
Úhel otevření dveří 225 stupně
Dveře přední S plným plechem
S popisovacím polem ano
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 6 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1 342 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn 472 mm
Užitná výška přihrádky Hn 780 mm
Výběr barev Barvy GARANT
S háčky/držáky ano
Počet háků 3 ks
Podstavec konstrukce Sokl s odnímatelným zakrytím
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Se šikmou střechou ne
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Zámek s otočnou závorou
Pro visací zámek s ⌀ třmenu do 6 mm
Připraveno na visací zámek ano
Druh produktu Šatní skříň
Hmotnost 102 kg
Norma DIN 4547
Šířka celkem Bg 1 200 mm
Celková hloubka Tg 520 mm
Výška celková Hg 1 850 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949026 6
EAN / GTIN 4069515040563
Číslo výrobce 949026 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus šatní skříně je vybaven na dně plastovými kluzáky a odnímatelným zakrytím soklu na čelní straně. Zadní stěny s větracími otvory, dveře s držákem na ručníky a jmenovkou. Závěsy dveří můžete jednoduše namontovat na levou nebo pravou stranu.
Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).
Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.