{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Plášť | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Německo | |
| Délka kabelu | 7 m | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S roletami | ano | |
| Směr otevření | Nahoře/dole | |
| Rolety vedení | Vedení na zadní straně korpusu | |
| Rolety elektrické | ne | |
| Větrání skříně | ano | |
| Počet ventilátorů | 1 ks | |
| Korpus užitná šířka | 1 400 mm | |
| Korpus užitná hloubka | 300 mm | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet zásuvek typ | 5 ks | |
| Počet spínačů a vypínačů | 1 ks | |
| S vlastním vypínačem | ano | |
| Pevnost desky | 29 mm | |
| Materiál deska | Melamin | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Provedení odvalovací hrany | 1-stranný | |
| Druh produktu | Skříňový nástavec | |
| Montážní poloha | Žádné upevnění | |
| Situace při instalaci a montáži | Nasazovací prvek | |
| Rozsah použití | Kancelář; Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Vestavěné osvětlení | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 948810 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406135539 | |
| Číslo výrobce | 948810 DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |