Plastová vložka pro nástroje SK, HSK nebo VDI HSK32

Artiklové číslo: 947380 HSK32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HSK32
Oblast použití Systém nosičů CNC
Druh produktu Plastové pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 947380 HSK32
EAN / GTIN 4045197332981

Popis

Vhodné pro:

Podstavec pro uložení č. 970500; 970510, zásuvkové vložky č. 970700, nosič nářadí č. 970200, příčný nosník č. 970890 a zásobníkové skříně č. 970820 − 970850 do roku výroby 08 / 2010.

Poznámka:

Plastová pouzdra byla v polovině roku 2010 přepracována. Aktuální verze není s č. 947380 kompatibilní. Rozměry vestavby jsou výrazně odlišné.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku