Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada křídlových dveří, šířka pole 78 E, Výška včetně rámu: 1000mm

Artiklové číslo: 946620 1000

Vyberte variantu a množství

Výška včetně rámu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946620 1000
EAN / GTIN 4045197176813
Číslo výrobce 946620 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená, zamykatelná posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Přídavná sada se skládá ze 2 křídlových dveří, 2 postranních lišt a 2 dorazových lišt. Pole za křídlovými dveřmi možno osadit vloženými dny, zásuvkami a výsuvnými dny.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dvířka lze dodat i v mezirozměrech. Cena na poptávku.