Provedení:
Osazená skříň na nabíjení akumulátorů v 40×20G, s FI pojistkovou skříní a ventilátorem. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m3 / h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.
Popis:
Rozsah dodávky: Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a měřicí protokol. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta.
Provedení: Skříň na nabíjení akumulátorů s FI pojistkovou skříní a ventilátorem. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m3/h). Vzduch uniká větracími mezerami, které jsou umístěny bočně ve dveřích. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V s vypínačem.
Lakování: Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Upozornění: Švýcarská verze zásuvky.
Charakteristika:
Nastavení výšky v rastru: 250 mm
Tloušťka materiálu: 9 mm
Úhel otevření dveří: 2,5 stupně
Počet slotů: 24
Hmotnost: 88 kg
Výška: 1 mm
Užitná výška: 845 mm
Hloubka: 500 mm
Šířka v G: 40
Hloubka v G: 20
Hauteur utile: 845 mm
Rozsah dodávky:
Skříň včetně 2 děrovaných polic na nabíjení akumulátorů. Přípojná zástrčka 16 A / 400 V 5pólová s přívodem 3 m a měřicím protokolem. Čtyř až šestinásobná zásuvková lišta.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Německá verze zásuvky.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.