• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, Užitná výška v mm / model: 1225/10

Artiklové číslo: 944101 1225/10

Vyberte variantu a množství

Užitná výška v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: blokování výsuvu
  • Upevňovací pomůcka: Punch out
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky blokování výsuvu
Upevňovací pomůcka Punch out
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka×hloubka v E 78×36 E
Výška 1 325 mm
Šířka 1 431 mm
Hloubka 725 mm
Šířka v E 78 E
Hloubka v E 36 E
Užitná výška 1 225 mm
Užitná šířka zásuvek 1 326 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 10
Hmotnost 318 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 944101 1225/10
EAN / GTIN 4045197381552
Číslo výrobce 944101 1225/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť skříně popsán pod č. 944001. Zásuvky popsány pod č. 944011.
Zásuvky s nosností 200 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Sady organizérů pro kompletní zásuvky naleznete pod číslem 960445-960480.
  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.