Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plášť skříně na nářadí bez zásuvek, Užitná výška skříně: 1350mm

Artiklové číslo: 943601 1350

Vyberte variantu a množství

Užitná výška skříně (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943601 1350
EAN / GTIN 4045197429797
Číslo výrobce 943601 1350
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení výsuvných polic a zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně. Clona s cylindrickým zámkem umožňuje přestavbu na elektronický zamykací systém GARANT. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 943611 a 943621.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při osazování skříní zásuvkami je nutné vzít v úvahu, že součet jednotlivých výšek čela představuje užitnou výšku skříně.
  • Sady organizérů pro kompletní zásuvky naleznete pod číslem 960379 − 960440.