Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Montážní vozík, Výška v mm / počet zásuvek: 710/0

Artiklové číslo: 942835 710/0

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka×hloubka v E 27×27 E
Výška 710 mm
Šířka 565 mm
Hloubka 572 mm
Šířka v E 27 E
Hloubka v E 27 E
Užitná výška 450 mm
Užitná výška pro zásuvky 450 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 100 mm
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 0
Maximální nosnost 600 kg
Materiál odkládací police s rýhovanou gumou
Provedení pojízdný; pro individuální osazení
Provedení zvýšené hrany 3-stranný
Madlo ano
Umístění posuvné rukojeti Přední strana
Hmotnost 44 kg
Druh produktu Montážní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942835 710/0
EAN / GTIN 4045197773913
Číslo výrobce 942835 710/0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vždy se 2 pevnými a řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách ⌀ 100 mm, s aretací. Se 4-stranně zvýšeným okrajem, rýhovanou gumovou deskou a 2 rukojeťmi. Zamykatelné pomocí centrálního zámku. Zásuvky s plným výsuvem jak je popsáno pod č. 942823, navíc s otvíráním jednotlivých zásuvek − brání otevření zásuvky během přepravy.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se v kombinaci s osazením zásuvkami z č. 942823 automaticky s otvíráním jednotlivých zásuvek.