Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plášť skříně na nářadí bez zásuvek, Užitečná výška skříně: 600mm

Artiklové číslo: 942801 600

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška skříně (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942801 600
EAN / GTIN 4045197875761
Číslo výrobce 942801 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro uložení zásuvek a dvířek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně. Clona s cylindrickým zámkem umožňuje přestrojení na elektronický zamykací systém GARANT. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 942823.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při osazování skříní zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně.