Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 94151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 94151
EAN / GTIN 4020772094157
Číslo výrobce 94151
L-číslo L30090 615
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí, s malou úhlovou nohou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Ruční páku lze otáčet v libovolném úhlu k základně. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Upínací šroub: M12x50
  • hmotnost: 880 g
  • Velikost: 5
  • A: 16,0
  • B min: 41,5
  • B max: 81,5
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 30
  • H1: 129,5
  • Zdvih: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 15,5
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158,0
  • M: 29,0-46,0
  • M2: M24x1,5
  • N: 65
  • P: 35