Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 750mm

Artiklové číslo: 940905 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část
dvířka; korpus
Tloušťka materiálu
0,9 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá
Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá
Türen
Řada
GridLine
Třída jakosti
Geprüfte Sicherheit
oblast EX
ne
S dveřmi
ano
Celkový počet dveří
2 ks
Dveře konstrukční provedení
Posuvná dvířka
Dveře přední
S plným plechem
Se zásuvkami
ne
Korpus užitná výška Hn
595 mm
Popis přihrádky/oddílu
1
Osazeno policí
ne
Nastavení výšky vestavných zařízení možné
ano
Nastavení výšky v rastru
25 mm
Podstavec konstrukce
Nivilliersockel
S výškovou kompenzací
ano
Uzamykatelné
ano
Konstrukční provedení zámku
Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný
ano
Korpus šířka v G
80
Korpus hloubka v G
20
Nosnost
1 000 kg
Popsaná část
Schrankgehäuse innen
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá; Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Druh produktu
Základní skříň
Hmotnost
83 kg
Rozsah použití
Dílna
Konfigurace
Nekonfigurovaný
Šířka celkem Bg
2 000 mm
Celková hloubka Tg
500 mm
Výška celková Hg
750 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso
G
Údaj o nosnosti
1
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940905 750
EAN / GTIN 4062406071288
Číslo výrobce 940905 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.
Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.