{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Užitná šířka | 900 mm | |
| Užitná hloubka | 400 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 36 | |
| Užitná hloubka v G | 16 | |
| Užitná plocha v G | 36×16 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Řízené zásuvky | ano | |
| Nosnost plošně rozložená max. | 75 kg | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | výsuvná police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 940572 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406134990 | |
| Číslo výrobce | 940572 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |