{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | Posuvná dvířka | |
| Dveře přední | S okénkem pro prohlížení | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus užitná šířka | 1 900 mm | |
| Korpus užitná hloubka | 425 mm | |
| Korpus užitná výška | 613 mm | |
| Podstavec konstrukce | Nohy | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Korpus šířka v G | 80 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 1 000 kg; 100 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano; ano | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 92 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 2 000 mm | |
| Celková hloubka | 500 mm | |
| Celková výška | 750 mm | |
| Korpus šířka | 2 000 mm | |
| Korpus hloubka | 500 mm | |
| Korpus výška | 750 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 940207 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406070083 | |
| Číslo výrobce | 940207 750 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |