{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Řada | GridLine | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | Posuvná dvířka | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 425 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 1 863 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1; 2 | |
| Celkový počet oddílů | 2 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 700 mm; 700 mm | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 425 mm; 425 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 1 863 mm; 1 863 mm | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Osazeno policí | ano; ano | |
| Počet polic v oddílu | 5 ks; 5 ks | |
| Typ police | Police; Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení; Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano; ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm; 25 mm | |
| Podstavec konstrukce | Nivilliersockel | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 60 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 1 000 kg; 100 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Hmotnost | 171 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 1 500 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 940165 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406069759 | |
| Číslo výrobce | 940165 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |