Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1500mm

Artiklové číslo: 940127 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení Posuvná dvířka
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří Madlo
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná výška Hn 1 345 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Korpus šířka v G 50
Korpus hloubka v G 20
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 120 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 14073-3
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 250 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 1 500 mm
Korpus šířka Br 1 250 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 1 500 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940127 1500
EAN / GTIN 4062406069094
Číslo výrobce 940127 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem na madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.