Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm

Artiklové číslo: 940083 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Dveře výška 750 mm
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří Úchytková lišta
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná šířka 950 mm
Korpus užitná hloubka 425 mm
Korpus užitná výška 595 mm
Podstavec konstrukce Nohy
S výškovou kompenzací ano
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 20
Nosnost 1 000 kg; 100 kg
Nosnost plošně rozložená ano; ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Fachboden
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 45 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 1 000 mm
Celková hloubka 500 mm
Celková výška 750 mm
Korpus šířka 1 000 mm
Korpus hloubka 500 mm
Korpus výška 750 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940083 750
EAN / GTIN 4062406068073
Číslo výrobce 940083 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.