Skříňový nástavec se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem, 16×16G, Výška: 750mm

Artiklové číslo: 940033 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035; RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G
16
Popsaná část
Zásuvky; dvířka; korpus
Tloušťka materiálu
0,9 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá
Korpus; Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá
Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G
16
Řada
GridLine
Třída jakosti
Geprüfte Sicherheit
oblast EX
ne
S dveřmi
ano
Celkový počet dveří
1 ks
Dveře konstrukční provedení
křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří
vpravo
Úhel otevření dveří
250 stupně
Dveře přední
S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří
Madlo
Se zásuvkami
ano
Počet zásuvek
1 ks
Zásuvky výška čela
125 mm
Korpus užitná šířka Bn
450 mm
Korpus užitná hloubka Tn
425 mm
Korpus užitná výška Hn
595 mm
Popis přihrádky/oddílu
1
Celkový počet oddílů
1 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1
450 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn
425 mm
Užitná výška přihrádky Hn
595 mm
S technologií vysouvání
ano
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí)
100 %
Samočinný vjezd a tlumení
ne
Osazeno policí
ano
Počet polic v oddílu
1 ks
Typ police
Police
Police – montáž
Police ve výškově nastavitelném provedení
Nastavení výšky vestavných zařízení možné
ano
Nastavení výšky v rastru
25 mm
Schubladen Nutzbreite
400 mm
Podstavec konstrukce
Nohy
Uzamykatelné
ano
Konstrukční provedení zámku
Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný
ano
Korpus šířka v G
20
Korpus hloubka v G
20
Nosnost
1 000 kg; 75 kg; 100 kg
Nosnost plošně rozložená
ano
Popsaná část
Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe
400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá; Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Druh produktu
Skříňový nástavec
Hmotnost
33 kg
Situace při instalaci a montáži
Nasazovací prvek
Rozsah použití
Dílna
Konfigurace
Konfigurováno
Šířka celkem Bg
500 mm
Celková hloubka Tg
500 mm
Výška celková Hg
750 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso
G
Údaj o nosnosti
1; 2; 3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940033 750
EAN / GTIN 4062406067311
Číslo výrobce 940033 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 20×20G, se zásuvkami 16×16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.
zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.