Kuželový kartáč 115x27,5xM14 E 0,5 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 938646
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 938646
EAN / GTIN 9003179386464
Číslo výrobce 938646
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kuželové kartáče PREMIUM pro úhlové brusky jsou díky svému tvaru dokonalým řešením pro práci v těžko přístupných místech na nerezové oceli. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit dodá ten správný kartáč pro vaši aplikaci. Uzlové kartáče můžete použít k přípravě povrchu a k odstranění rzi, okují a zbytků betonu. Kartáče s krouceným drátem lze použít také k čištění, ale tato specifikace skutečně zazáří, pokud jde o jemné opracování. Navíc čištění svárů není pro tyto kuželové kartáče žádnou výzvou. Složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezivění obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 28K DZR KUŽELOVÉ KARTÁČE
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,5 mm
  • Rozměry (D x D x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku

Použití:

  • K odstraňování rzi, barev a laků, k čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
  • Uzlovaný drát DZ pro těžké práce, silné znečištění a odstraňování barev a laků