• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Horizontální pojistná upínka s červenou rukojeťí a bezpečnostním zámkem

Artiklové číslo: 93658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 93658
EAN / GTIN 4020772093655
Číslo výrobce 93658
L-číslo L30100 355
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Horizontal locking clamp with red handle and safety lock, stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 7.0 kN
  • Weight: 850 g
  • Size: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8.5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • O: 9.5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64.5
  • P: 53.5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku