Sada křídlových dveří 1200 mm

Artiklové číslo: 935715 1200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška včetně rámu 1 200 mm
Užitná výška 1 100 mm
Hloubka rámu 80 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Druh produktu Křídlová dvířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 935715 1200
EAN / GTIN 4062406112004

Popis

Provedení:

Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená, zamykatelná posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Přídavná sada se skládá ze 2 křídlových dveří, 2 postranních lišt a 2 dorazových lišt. Pole za křídlovými dveřmi možno osadit vloženými dny, zásuvkami a výsuvnými dny.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dvířka lze dodat i v mezirozměrech. Cena na poptávku.