{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Aufsatzgehäuse | |
| S roletovým boxem | ano | |
| Výška s roletovým boxem | 2 500 mm | |
| Vhodné pro šířku v G | 36 | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Rolety | |
| Vhodné pro výšku | 2 200 mm | |
| Rozsah použití | regál | |
| Zámek k dispozici | ano | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G |
| Katalogové číslo | 935685 2200 | |
| EAN / GTIN | 4062406110437 | |
| Číslo výrobce | 935685 2200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |