Popis:
Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná.
Pro zapuštěnou instalaci do zařízení. Obě přípojky stlačeného vzduchu jsou umístěny v přírubě. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.
Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Zespodu s upnutím matice s drážkou proti zařízení a přírubě
- Shora s drážkovanou maticí, která se drží na zařízení
Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880
Charakteristika:
- Velikost: 32
- pravý
otočná
: - - Vlevo
otočná
: Ano - F3: 0,27 kN
- Připojovací závit
pro
Upínací šroub: M8 - hmotnost: 650 g
- Velikost: 32
- ØD2: 6,5
- D3: M50x1,5
- E: 30,0
- F: 60
- G: 45,0
- G6: 23
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 60
- O: M8
- P: 80
- R: G1/8
- ØW: 16
- Ø pístu
: 32 - Upínací zdvih Y*: 14,0
- Zdvih: 28,0