Úplné zakrytí pro základní rám, Zásuvka 24G hluboká, Vhodná pro regál se šířkou pole: 56G

Artiklové číslo: 935565 56G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodná pro regál se šířkou pole Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
S výřezem ne
S perforovanou stěnou ne
Druh produktu Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935565 56G
EAN / GTIN 4062406110215
Číslo výrobce 935565 56G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plné zakrytí je nutné, pokud nejsou v dolní části regálového zařízení vestavěny žádné zásuvky/výsuvné police. Lze použít jako spodní police.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.