{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Délka nastavitelná | ne | |
| Výška | 2 500 mm | |
| Hloubka | 710 mm | |
| S výřezem | ne | |
| S perforovanou stěnou | ne | |
| Vhodné pro | regál | |
| Druh produktu | Obložení |
| Katalogové číslo | 935516 2500 | |
| EAN / GTIN | 4062406276492 | |
| Číslo výrobce | 935516 2500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |