• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Police, Výška čela: 25mm

Artiklové číslo: 935110 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka 703 mm
Hloubka 575 mm
Šířka v G 26
Hloubka v G 20
Výška čela 25 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Provedení police pevně namontovaná police; Rovná police
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935110 25
EAN / GTIN 4067263125761
Číslo výrobce 935110 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.
Standardní police pro zavěšení. Nosnost 150 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.