• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze

Artiklové číslo: 93492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 93492
EAN / GTIN 4020772093495
Číslo výrobce 93492
L-číslo L30100 164
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná.
Pro zapuštěnou instalaci do zařízení. Obě přípojky stlačeného vzduchu jsou umístěny v přírubě. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Zespodu s upnutím matice s drážkou proti zařízení a přírubě
- Shora s drážkovanou maticí, která se drží na zařízení

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 32
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 0,27 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M8
  • hmotnost: 650 g
  • Velikost: 32
  • ØD2: 6,5
  • D3: M50x1,5
  • E: 30,0
  • F: 60
  • G: 45,0
  • G6: 23
  • H: 30
  • H1: 152
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • I: 19,0
  • M: 60
  • O: M8
  • P: 80
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pístu
    : 32
  • Upínací zdvih Y*: 14,0
  • Zdvih: 28,0