Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Energetická lišta se 2 zásuvkami 250V, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 933934 2000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933934 2000
Číslo výrobce 933934 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stavebnicová konstrukce. Všechny energetické díly s kabelem a zástrčkou. Moduly resp. kryty lze libovolně měnit / umísťovat.
Lze osadit celkem 18 samostatnými moduly s 1 dělicí jednotkou E č. 923405.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Vhodný pro přišroubování na pracovní desku.
  • Nehodí se pro montáž mezi nosné sloupky.
  • První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku