• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Energetický blok z ocelového plechu

Artiklové číslo: 933920

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 330 mm
Šířka 105 mm
Hloubka 105 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Energetický modul

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933920
Číslo výrobce 933920
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se 2 zásuvkami pro svítidla (250 V) - kompletně zapojené, 1 jednoruční spojka na stlačený vzduch. Pro přišroubování na desku pracovního stolu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvky musí být odborně zapojeny elektrikářem.