Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, vpravo 4 zásuvky, vlevo otevřený, Délka desky: 1300Rmm

Artiklové číslo: 932000 1300R

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 932000 1300R
EAN / GTIN 4045197171030
Číslo výrobce 932000 1300R
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • 50 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu a nalakovaná bezbarvým lakem, odolným vůči UV záření.
  • Plášť podstavce z ocelového plechu, s centrálním zamykáním cylindrickým zámkem. Nohy ze čtyřhranné trubky, s výškově vyrovnávacími šrouby.
  • Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky. − možnost vytažení až na 90% −
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodnými s klíčem od pracovního stolu.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 60; 100; 140; 240 mm
Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství a organizéry viz č. 960030 - 960180. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900 - 961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.