Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg 1250/9

Artiklové číslo: 931505 1250/9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 56×24

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 56×24
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 250 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 1 150 mm
Užitná výška pro zásuvky 1150 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm
Užitná šířka zásuvek 1 400 mm
Užitná hloubka zásuvek 600 mm
Užitná šířka zásuvky v G 56
Užitná hloubka zásuvek v G 24
Počet zásuvek 9
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
Hmotnost 308 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 931505 1250/9
EAN / GTIN 4062406066215

Popis

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 60×28G, se zásuvkami 56×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.
Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly