Zásuvka, 200 kg, 46×24G, Výška čela zásuvky: 100mm

Artiklové číslo: 931455 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Front
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 100 mm
Užitná šířka BnS 1 150 mm
Užitná hloubka TnS 600 mm
Užitná výška HnS 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 46
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 46×24
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Řízené zásuvky ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Není součástí rozsahu dodávky ano
Nosnost plošně rozložená max. 200 kg
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 20 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931455 100
EAN / GTIN 4062406064976
Číslo výrobce 931455 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Nosnost 200 kg.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 50×28G č. 931435.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.