{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016; RAL 7035
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá; Světle šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Schubladenkorpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Fronten
|
|
| Povrch |
povrch chromovaný přes nikl
|
|
| Tloušťka materiálu |
1,2 mm
|
|
| Zabudováno do těla |
ne
|
|
| Výška čela HfS |
75 mm
|
|
| Užitná šířka BnS |
900 mm
|
|
| Užitná hloubka TnS |
600 mm
|
|
| Užitná výška HnS |
50 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry |
G
|
|
| Užitná šířka v G |
36
|
|
| Užitná hloubka v G |
24
|
|
| Užitná plocha v G |
36×24
|
|
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) |
100 %
|
|
| S držadlem |
ano
|
|
| S popisovacími proužky |
ano
|
|
| Řízené zásuvky |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zásuvkových lišt |
Vysouvací mechanika
|
|
| Není součástí rozsahu dodávky |
ano
|
|
| Nosnost plošně rozložená max. |
200 kg
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
zásuvka
|
|
| Hmotnost |
16 kg
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 931355 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406063825 | |
| Číslo výrobce | 931355 75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |