Zásuvka, 75 kg, 36×24G, Výška čela zásuvky: 200mm

Artiklové číslo: 931353 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7016; RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá
Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá
Fronten
Povrch
povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu
1,2 mm
Zabudováno do těla
ne
Výška čela HfS
200 mm
Užitná šířka BnS
900 mm
Užitná hloubka TnS
600 mm
Užitná výška HnS
175 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry
G
Užitná šířka v G
36
Užitná hloubka v G
24
Užitná plocha v G
36×24
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí)
100 %
S držadlem
ano
S popisovacími proužky
ano
Řízené zásuvky
ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt
Vysouvací mechanika
Není součástí rozsahu dodávky
ano
Nosnost plošně rozložená max.
75 kg
Barva
Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Druh produktu
zásuvka
Hmotnost
22 kg
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931353 200
EAN / GTIN 4062406063795
Číslo výrobce 931353 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Nosnost 75 kg.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 40×28G č. 931335.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.