Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 125mm

Artiklové číslo: 931166 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronten
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Celková šířka BgS 650 mm
Celková hloubka TgS 600 mm
Výška čela HfS 125 mm
Užitná šířka BnS 650 mm
Užitná hloubka TnS 600 mm
Užitná výška HnS 100 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 26×24
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Výsuv zásuvek Bez blokování výsuvu
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po zasunutí
Typ odblokování Zásuvky jednoruční odemknutí
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Není součástí rozsahu dodávky ano
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 15 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931166 125
EAN / GTIN 4062406132019
Číslo výrobce 931166 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.
Nosnost 75 kg.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 30×28G č. 931155.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.