{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Celková šířka | 750 mm | |
| Celková hloubka | 700 mm | |
| Celková výška | 985 mm | |
| Korpus šířka | 750 mm | |
| Korpus hloubka | 700 mm | |
| Korpus výška | 985 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 4 ks | |
| Výška čela | 125 mm; 200 mm; 300 mm; 75 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 650 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka | 600 mm | |
| Zásuvky užitná výška | 700 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Zásuvky užitná šířka v G | 26 | |
| Zásuvky užitná hloubka v G | 24 | |
| Zásuvky užitná plocha v G | 26×24 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Zámek vytahování zásuvek | ano | |
| Zásuvky nosnost | 75 kg | |
| S policemi | ne | |
| S posuvným madlem | ano | |
| S perforovanou stěnou | ne | |
| S výsuvnou policí | ne | |
| S odkládací plochou | ne | |
| S dveřmi | ne | |
| Připraveno na visací zámek | ne | |
| Motorizovaná podpora pojezdu | ne | |
| S ochranným rámem | ne | |
| Šířka desky | 750 mm | |
| Hloubka desky | 700 mm | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Provedení odvalovací hrany | 4-stranný | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Nosnost max. | 600 kg | |
| Hmotnost | 115 kg | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 931145 985/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406352646 | |
| Číslo výrobce | 931145 985/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |