{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×24 | |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 885 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Užitná výška | 600 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 600 mm | |
| Výška zásuvkové skříňky | 700 mm | |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 600 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 600 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 24 | |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
| Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
| ⌀ koleček | 125 mm | |
| Se zvýšenou hranou | ano | |
| Počet zásuvek | 4 | |
| Počet výsuvných polic | 0 | |
| Počet dvířek | 0 | |
| Maximální nosnost | 600 kg | |
| Provedení | pojízdný; se zásuvkami | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Korpus nahoře otevřený | ne | |
| Potah nezanechává stopy | ano | |
| Hmotnost | 98 kg | |
| Druh produktu | Montážní vozík |
| Katalogové číslo | 931025 885/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406352561 | |
| Číslo výrobce | 931025 885/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |