{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Front | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Zabudováno do těla | ne | |
| Výška čela HfS | 75 mm | |
| Užitná šířka BnS | 650 mm | |
| Užitná hloubka TnS | 500 mm | |
| Užitná výška HnS | 50 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 26 | |
| Užitná hloubka v G | 20 | |
| Užitná plocha v G | 26×20 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| S držadlem | ano | |
| S popisovacími proužky | ano | |
| Řízené zásuvky | ano | |
| Konstrukční provedení zásuvkových lišt | Vysouvací mechanika | |
| Není součástí rozsahu dodávky | ano | |
| Nosnost plošně rozložená max. | 75 kg | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | zásuvka | |
| Hmotnost | 12 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 930633 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406063979 | |
| Číslo výrobce | 930633 75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |