Kulatá opěrka nohy s plastovým krytem

Artiklové číslo: 930105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M10
Průměr podpěrného kotouče 30 mm
Kompenzace výšky max. 25 mm
Druh produktu Kompenzace výšky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930105
EAN / GTIN 4045197524874
Číslo výrobce 930105
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Všechna systémová pracoviště č 920000 − 920010 a spojení rohů č. 920180 − 920187.