Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 22 mm

Artiklové číslo: 92A.22
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92A.22
EAN / GTIN 3148516630827
Číslo výrobce 92A.22
L-číslo L60130 1458
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 32,0
  • H [mm]: 42,5
  • L [mm]: 172
  • L1 [mm]: 68,0
  • [g]: 350

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku