{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Multifix | |
| Šířka | 1 238 mm | |
| Výška | 90 mm | |
| Hmotnost | 3 kg | |
| Druh produktu | Montážní přípravek |
| Katalogové číslo | 929275 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515068390 | |
| Číslo výrobce | 929275 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |