{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Výška | 100 mm | |
| Šířka | 1 200 mm | |
| Hloubka | 80 mm | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Úplně zavřený | ne | |
| Materiál | ocel; plech | |
| Druh produktu | Kabelové lišty |
| Katalogové číslo | 928776 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406352455 | |
| Číslo výrobce | 928776 1200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |