Kabelové lišty, Vhodné pro délku mezi 2 podstavci: 1000mm

Artiklové číslo: 928770 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku mezi 2 podstavci (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 100 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 40 mm
Tloušťka materiálu 1 mm
Materiál kov
Druh produktu Kabelové lišty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928770 1000
EAN / GTIN 4062406133856
Číslo výrobce 928770 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kabelová lišta pro upevnění na zadní stranu pracovního stolu pod pracovní desku.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.