Držák na výkresy, Typ: A2/A1

Artiklové číslo: 928740 A2/A1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ A2/A1
Výška nad pracovní deskou 820 mm
Dosah ramene 628 / 813
Užitná délka výkyvného ramene 510 / 695 mm
Počet magnetických klipsů 4
Počet ramen držáků výkresů 2
Provedení podstavce Podstavec k našroubování
Maximálně vhodné pro formát papíru A1
Druh produktu Držák na výkresy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Číslo výrobce 928740 A2/A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák výkresů se dvěma otočnými rameny z hlinku.
Otočná ramena lze sklopit a jsou výškově nastavitelná.
Upevnění našroubovacího soklu na pracovní desku do jednoho centrálního upevňovacího bodu.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 magnetických klipsů č. 974880 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.