• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Děrovaná stěna dvoustranná, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 928071 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 481 mm
Šířka 920 mm
Hloubka 25 mm
Vhodné pro typ 1000
Nosnost 100 kg
Provedení děrované stěny oboustranný
Hmotnost 12 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Číslo výrobce 928071 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Děrovanou stěnu v oboustranném provedení je možno osadit na sobě nezávisle na obou stranách.
Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.
Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.

Vhodné pro:

Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.