{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 481 mm | |
| Šířka | 420 mm | |
| Hloubka | 25 mm | |
| Vhodné pro typ | 500 mm | |
| Nosnost | 100 kg | |
| Provedení děrované stěny | jednostranná | |
| Hmotnost | 3 kg | |
| Druh produktu | Děrovaná stěna |
| Katalogové číslo | 928070 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406112653 | |
| Číslo výrobce | 928070 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |