Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD systémová skříň s celoplechovými křídlovými dvířky, Šířka mm / model: 1000/F

Artiklové číslo: 927755 1000/F

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927755 1000/F
Číslo výrobce 927755 1000/F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň ESD vodivá, dle DIN EN 61340-5-1. Korpus a dvířka z ocelového plechu 0,9 mm, možnost uložení polic v rastru 40-mm. Police z pozinkovaného ocelového plechu. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.

Lakování:

Standardně světle šedá RAL 7035, práškově nanášený ESD lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly nejsou ESD vodivé.