{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 900 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Hloubka | 650 mm | |
| Užitná šířka | 550 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 150 mm | |
| Užitná výška dvířek | 625 mm | |
| Doraz dvířek | pravý | |
| Počet výškově nastavitelných polic | 1 | |
| Provedení | pro individuální osazení | |
| Hmotnost | 36 kg | |
| Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
| Katalogové číslo | 927725 900/625 | |
| EAN / GTIN | 4062406111755 | |
| Číslo výrobce | 927725 900/625 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |