Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD skříň na nářadí kompletní se zásuvkami, Užitečná výška mm / model: 700/6

Artiklové číslo: 927516 700/6

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927516 700/6
EAN / GTIN 4045197737502
Číslo výrobce 927516 700/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

ESD vodivá skříň na nářadí, dle DIN EN 61340-5-1. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně. Clona s cylindrickým zámkem umožňuje přestavbu na další zamykací systémy GARANT. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Dno zásuvky s otvory v rastru 17 mm. Vnitřní stěny opatřené po obvodu drážkami (dělení po 17 mm). Včetně zemnicího kabelu ESD.

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá RAL 7035 ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti skříně.
  • Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.