{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Light grey | |
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Schubladenkorpus; Schubladen | |
| Material | Sheet metal | |
| Suprafaţă | powder-coated | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm | |
| Înălţime frontală | 300 mm | |
| Lăţime utilă | 300 mm | |
| Adâncime utilă | 500 mm | |
| Înălţimea utilă | 275 mm | |
| Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile | G | |
| Lăţimea utilă în G | 12 | |
| Adâncimea utilă în G | 20 | |
| Suprafață utilă în G | 12×20 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Deschiderea sertarului | without pull-out lock | |
| Cu dispozitiv blocare | no | |
| Cu bară de mâner | yes | |
| Cu benzi de inscripţionare | ano | |
| Extracte ghidate | yes | |
| Șine sertar construcție | differential runners | |
| Capacitate portantă distribuită max. | 75 kg | |
| Culoarea | grey; black | |
| Tip produs | drawer | |
| Greutate | 10,6 kg | |
| Cuprins | single part |
| Katalogové číslo | 927500 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406109844 | |
| Číslo výrobce | 927500 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |