Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák, Výška: 900mm

Artiklové číslo: 927321 900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Označení výrobce Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock
Šířka v G 16
Šířka v G 16
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Podnož
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Výška 900 mm
Užitná šířka 280 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná výška 670 mm
Pevnost materiálu 1 mm
Hmotnost 42,3 kg
Vhodné pro G
Jednotka specifická pro výrobce G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927321 900
EAN / GTIN 4062406108502
Číslo výrobce 927321 900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Zásuvka není zamykatelná.
Vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan č. 967565, vel. 120 a svěrák č. 967100, vel. 120 (není součástí dodávky).

Osazení:

Výška dvířek mm: 675

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.